Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Serie 6 WQG233DH0 Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A+++ Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Serie 6 WQG233DH0 Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A+++ Weiß
Bosch Serie 6 WQG233DH0 Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A+++ Weiß
Bosch Serie 6 WQG233DH0 Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A+++ Weiß
Bosch Serie 6 WQG233DH0 Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A+++ Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93832629
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     WQG233DH0
EAN/GTIN:
     4242005303328
Suchbegriffe:
Bosch Wäschetrockner
Daunen-Bettgarnitur
Daunen-Bettwäsche
Daunenbettgarnitur
Erkennt automatisch, wenn der optimale Trocknungsgrad erreicht ist.
Füllen Sie Ihren Trockner oder Waschtrockner einfach mit bis zu zehn Kilogramm Wäsche und AutoDry liefert Ihnen Ihre Wäsche bügelfeucht, schranktrocken oder extratrocken ... ganz wie Sie es wünschen. Intelligente Sensoren messen kontinuierlich die Temperatur und Feuchtigkeit, um Ihre Wäsche vor Überhitzen und Austrocknen zu schützen. Eine Sorge weniger.

Alles im Blick.
Immer alles im Blick dank beleuchteter Trommel.
Weitere Informationen:
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Ladetyp
Frontlader
Trocknungssystem
Kondensation
Produktfarbe
Weiß
Wechselbare Türen
Ja
Steuerung
Drehregler, Berührung
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Rechts
Trommelvolumen
112 l
Display-Typ
LED
Trommelmaterial
Edelstahl
Kabellänge
1.45 m
Integrierter Kondenswasserauslass
Ja
Zertifizierung
CE, VDE
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
613 mm
Breite
598 mm
Höhe
842 mm
Gewicht
53700 g
Tiefe bei geschlossener Tür
648 mm
Tiefe bei geöffneter Tür
1096 mm
Einbauraum Höhe
850 mm
Energie
Energieeffizienzklasse
A+++
Energieverbrauch
0.84 kWh
Jährlicher Energieverbrauch
176 kWh
Wärmequelle
Elektro
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Anschlusswert
600 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Ergonomie
Startzeitvorwahl
Ja
Selbstreinigend
Ja
Einschalteverzögerung (max.)
24 h
Trommelinnenbeleuchtung
Ja
Restzeitanzeige
Ja
Kindersicherung
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Höhenverstellbare Füße
15 mm
Leistungen
Nennkapazität
8 kg
Trocknungsklasse
A
Trockenprogramme
Bettzeug, Bluse/Shirt, Baumwolle, Cupboard dry, Daunenbekleidung/Duvet, Schnell, Sport, Dampf, Synthetik, Handtuch, Wolle
Zykluszeit
165 min
Geräuschpegel
64 dB
Anti-Faltenfunktion
Ja
Kältemittelart
R290
Kühlmittelgewicht
135 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 571,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 673,04*
€ 800,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 666,53*
€ 793,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 641,36*
€ 763,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 616,30*
€ 733,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 571,56*
€ 680,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.