|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE0-93821480 Herst.-Nr.: 67603 EAN/GTIN: 4007218676030 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 135 mm |  | Höhe | 75 mm | Bildschirm | Display-Typ | LCD |  | Hintergrundbeleuchtung | Ja |  | Farbe der Hintergrundbeleuchtung | Blau/Grün | Energie | Energiequelle | Akku |  | Akku-/Batterietyp | AA | Merkmale | Typ | Digitaler Wecker |  | Form | Rechteck |  | Produktfarbe | Weiß |  | Zeitformat | 12/24 h |  | Temperaturanzeige | Ja |  | Automatische Zeiteinstellung | Ja |  | Temperaturmesseinheit | F, °C |  | Radio Data System (RDS) | Ja |  | Ein-/Ausschalter | Ja |  | Akustische Signale | Ja |  | Programmierbar | Ja |  | Snooze Funktion | Ja |  | Kalender | Ja |  | Thermometer | Ja |  | Sleep-Timer | Ja | Lautsprecher | Eingebaute Lautsprecher | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |