Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram STAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4,8 W G9 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram STAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4,8 W G9 E
Osram STAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4,8 W G9 E
Osram STAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4,8 W G9 E
Osram STAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4,8 W G9 E
Osram STAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4,8 W G9 E
Osram STAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4,8 W G9 E
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93806486
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075432451
EAN/GTIN:
     4058075432451
Suchbegriffe:
LED G9
LED Leuchtmittel G9
LED Leuchtmittel Sockel G9
Leuchtmittel G9
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
18 mm
Länge (mm)
59 mm
Gewicht
12 g
Leistungen
Lampenleistung
4.8 W
Fassungs-/Sockeltyp
G9
Glühlampenform
Anheften
Lichtleistung
600 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
50 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Oberflächentyp
klar
Strahlungswinkel
320 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,4
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
125 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
49 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Paketgewicht
19 g
Technische Details
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 80 °C
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
5 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
40 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.