Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Base LED-Lampe Warmweiß 2700 K 2,6 W GU10 F


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Osram Base LED-Lampe Warmweiß 2700 K 2,6 W GU10 F
Osram Base LED-Lampe Warmweiß 2700 K 2,6 W GU10 F
Osram Base LED-Lampe Warmweiß 2700 K 2,6 W GU10 F
Osram Base LED-Lampe Warmweiß 2700 K 2,6 W GU10 F
Osram Base LED-Lampe Warmweiß 2700 K 2,6 W GU10 F
Osram Base LED-Lampe Warmweiß 2700 K 2,6 W GU10 F
Artikel-Nr.:
     615-Q515233
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075157941
EAN/GTIN:
     4058075157941
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
50 mm
Länge (mm)
52 mm
Gewicht
37 g
Leistungen
Lampenleistung
2.6 W
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Glühlampenform
Punkt
Lichtleistung
230 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
35 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Strahlungswinkel
36 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,4
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
88 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Leuchtkapazität
400 CD
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
186 mm
Verpackungstiefe
52 mm
Verpackungshöhe
57 mm
Paketgewicht
212 g
Technische Details
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Glühbirnengröße
PAR16
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 80 °C
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
3 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
25 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,35*
€ 13,71*
6 Tage
10
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,69*
€ 31,08*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,71*
€ 16,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,53*
€ 16,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,91*
€ 15,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,12*
€ 14,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,67*
€ 13,89
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,35*
€ 11,13
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,87* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.