Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram STAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 9 W E27 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram STAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 9 W E27 E
Osram STAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 9 W E27 E
Osram STAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 9 W E27 E
Osram STAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 9 W E27 E
Osram STAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 9 W E27 E
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93806350
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075428461
EAN/GTIN:
     4058075428461
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
36 mm
Länge (mm)
116 mm
Gewicht
29 g
Leistungen
Lampenleistung
9 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Rohrförmig
Lichtleistung
1050 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
75 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Oberflächentyp
Gefrostet
Strahlungswinkel
200 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
116 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
41 mm
Verpackungstiefe
49 mm
Verpackungshöhe
155 mm
Paketgewicht
44 g
Technische Details
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 80 °C
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
9 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
66 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.