Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram STAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 2,6 W G9 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram STAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 2,6 W G9 E
Osram STAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 2,6 W G9 E
Osram STAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 2,6 W G9 E
Osram STAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 2,6 W G9 E
Osram STAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 2,6 W G9 E
Osram STAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 2,6 W G9 E
Osram STAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 2,6 W G9 E
Osram STAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 2,6 W G9 E
Osram STAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 2,6 W G9 E
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93806138
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075432338
EAN/GTIN:
     4058075432338
Suchbegriffe:
LED G9
LED Leuchtmittel G9
LED Leuchtmittel Sockel G9
Leuchtmittel G9
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
15 mm
Länge (mm)
47 mm
Gewicht
6 g
Leistungen
Lampenleistung
2.6 W
Fassungs-/Sockeltyp
G9
Glühlampenform
Anheften
Lichtleistung
320 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
30 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Oberflächentyp
klar
Strahlungswinkel
300 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
50
Leistungsfaktor
0,4
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
123 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
49 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Paketgewicht
13 g
Technische Details
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 80 °C
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
3 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
23 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.