| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-93799243 Herst.-Nr.: EX-K1506 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Das USB 3.0 Anschlusskabel bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 5Gbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Steckern mit Kupferkontakten.
Mit diesem Kabel verbinden Sie ihren Computer mit einem USB-Gerät wie z.B. Drucker, Scanner und vielen mehr. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 5 m | | USB-Version | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | Anschluss 1 | USB A | | Anschluss 2 | USB B | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | AWG Kabelgröße | 28 | | Kontaktmaterial | Kupfer | | Maximale Datenübertragungsrate | 5000 Mbit/s |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |