Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ugreen 50875 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ugreen 50875 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Auto
Ugreen 50875 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Auto
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93620862
Hersteller:
     Ugreen
Herst.-Nr.:
     50875
EAN/GTIN:
     6957303858750
Suchbegriffe:
KFZ Kleingeräte Adapter
KFZ Netzgerät
KFZ Netzteil
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
12 - 24 V
Eingangsstrom
2.4 A
Ausgangsstrom Anschluss 1
4.8 A
Ausgangsstrom Anschluss 2
2.4 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
45.5 mm
Tiefe
25.4 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Aufladetyp
Auto
Aufladekompatibilität
MP4, Tragbarer Rechner
Energiequelle
Zigarettenanzünder
USB-Stromversorgung bis zu
24 W
Kompatibilität
<ul><li>iPhone SE/11 Pro Max/XS/XR/X/8/7 Plus/6S/6/SE/5s/5c/5 - iPad Pro/Mini/Air - Samsung Galaxy S10 Plus/S10e/S10/S9/S8/S7/S6 - Samsung Galaxy Note 10, 9, 8 Note 5 Note 4 Note 3/A20/A30/A50/A70/A80 - One Plus 7Pro/7/6T/6 - LG/ Nexus/Nokia/HTC/Google Pixel/Motorola/Sony Xperia/Xiaomi/Zenfone and other USB devices.</li></ul>
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Zigarettenanzünder, Ladegerät für Zigarettenanzünder, Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ, Zigarettenanzünder-Ladegerät, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, USB KFZ Ladeadapter, USB KFZ Netzteil, USB KFZ-Ladekabel, kfz zigarettenanzünder ladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.