Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asmodee Star Wars: X-Wing 2.Ed Brettspiel Krieg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asmodee Star Wars: X-Wing 2.Ed Brettspiel Krieg
Asmodee Star Wars: X-Wing 2.Ed Brettspiel Krieg
Asmodee Star Wars: X-Wing 2.Ed Brettspiel Krieg
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93605475
Hersteller:
     Asmodee
Herst.-Nr.:
     FFGD4168
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brettspiele
Moderne Gesellschaftsspiele
asmodee brettspiel
moderne gesellschaftsspiele
Die Sternenjäger-Ingenieure der Ersten Ordnung entwickeln fortwährend neue Technologien für ihre Fliegerasse. Der TIE/SE -Bomber ist vollbepackt mit Bomben und Waffen, während der modifizierte TIE /WI -Whisper-Abfangjäger ein tödliches Schiff ist, das sogar dem Obersten Anführer selbst gerecht wird. Ausgerüstet mit einer modernen Tarnvorrichtung, einem fortschrittlichen Steuerungssystem und einem besonders schweren Geschützturm führt Kylo Ren seine fanatische 709. Legion an, stets auf der gnadenlosen Jagd nach in der Galaxis verstreuten Widerstandszellen. Dieser Staffelpack beinhaltet Kylo Ren und seine treuen Anhänger, basierend auf ihren Auftritten in Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers und Star Wars: Resistance, mit neuen Fähigkeiten und Aufwertungen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brettspiel
Genre
Krieg
Minimale Anzahl an Spielern
2
Maximale Anzahl an Spielern
2
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Spiel-Modi
Multiplayer, Team game, Cooperative game
Familienspiel
Ja
Nicht-wettbewerbsfähiges Spiel
Ja
Spielzeit (min.)
30 min
Spielzeit (max.)
45 min
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.