Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-PS-501 Projektionsleinwand 3,05 m (120 Zoll) 16:9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpeaKa Professional SP-PS-501 Projektionsleinwand 3,05 m (120 Zoll) 16:9
SpeaKa Professional SP-PS-501 Projektionsleinwand 3,05 m (120 Zoll) 16:9
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93566437
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-9430124
EAN/GTIN:
     4064161171579
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Leistungen
Diagonal
120 Zoll
Natives Seitenverhältnis
16:9
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
1490 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
2650 mm
Antriebstyp
Manuell
Leuchtdichtefaktor
1,0
Sichtwinkel
160 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
2810 mm
Tiefe
1700 mm
Höhe
680 mm
Gewicht
7700 g
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,51*
€ 152,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,97*
€ 151,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,98*
€ 140,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,64*
€ 128,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 107,21*
€ 127,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,70*
€ 117,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.