Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baaske Medical 2006547S Notebook-Zubehör Notebook-Tastaturabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baaske Medical 2006547S Notebook-Zubehör Notebook-Tastaturabdeckung
Baaske Medical 2006547S Notebook-Zubehör Notebook-Tastaturabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93491063
Hersteller:
     Baaske Medical
Herst.-Nr.:
     2006547S
EAN/GTIN:
     4260182240076
Suchbegriffe:
Tastaturabdeckung
Tastaturschutzfolie
tastaturabdeckung baaske
tastaturabdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Notebook-Tastaturabdeckung
Produktfarbe
Transparent
Material
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Maximale Bildschirmgröße
14 Zoll
Schutzfunktion
Chemikalienbeständig, Schmutzabweisend, Wasserfest
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
345 mm
Tiefe
210 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.