Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal AP80 PRO 70 m² 63,4 dB 175 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal AP80 PRO 70 m² 63,4 dB 175 W Weiß
Ideal AP80 PRO 70 m² 63,4 dB 175 W Weiß
Ideal AP80 PRO 70 m² 63,4 dB 175 W Weiß
Ideal AP80 PRO 70 m² 63,4 dB 175 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93484390
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     87510011
EAN/GTIN:
     4019364987199
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (max.)
175 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Design
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Berührung
Knopfanzahl
4
Funktion Licht an/aus
Ja
Platzierung
Flur
Anzeigelicht
Ja
Betriebsbereitschaftsanzeige
Ja
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
468 mm
Tiefe
275 mm
Höhe
668 mm
Gewicht
15000 g
Filterung
HEPA-Filter
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Empfohlene HEPA Lebensdauer
12 Monat( e)
Merkmale
Luftreinigungsrate
800 m³/h
Geeignet für Räume bis zu
70 m²
Geräuschpegel
63.4 dB
Anzahl Geschwindigkeiten
5
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
90 m³
Timer
Ja
Luftreinigerfunktionen
Ventilator
Fernbedienung
Ja
Für Allergiker geeignet
Ja
Automatikmodus
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Nachtmodus
Ja
Geräuschpegel (Nachtbetrieb)
18.7 dB
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 440,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,28*
€ 632,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,20*
€ 623,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,36*
€ 600,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,93*
€ 549,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,44*
€ 524,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Office
8741099
ab € 117,01*
Zubehör
IDEAL Health
8741002
ab € 33,25*
Zubehör
IDEAL Health
8741001
ab € 25,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.