Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics GALIL-6-O(PAIR)/BLACK Lautsprecher 2-Wege Kabelgebunden 40 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Wege-Aufbau-Lautspecher 16.5 cm,sw GALIL-6-O(Paar)/BLAC
2-Wege-Aufbau-Lautspecher 16.5 cm,sw GALIL-6-O(Paar)/BLAC
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93472339
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     60-000045
EAN/GTIN:
     7291063062767
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
40 W
Frequenzbereich
65 - 20000 Hz
Impedanz
8 Ohm
Empfindlichkeit
87 dB
Übergangsfrequenzen
4300 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Tiefe
225 mm
Höhe
301 mm
Gewicht
2800 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Polklemme
Ja
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Lautsprecherplatzierung
Wandmontierbar
Lautsprechergehäuse
Geschlossen
Lautsprechermembranmaterial
Polypropylen
Hochtöner
Ja
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
1
Hochtönerdurchmesser
25 mm
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
1 "
Woofer
Ja
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
1
Tieftönerdurchmesser
165 mm
Tieftönerdurchmesser (imperial)
6.5 "
Lieferumfang
Montageblöcke enthalten
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
6600 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Energie
Energiequelle
AC
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Universal
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium, Stahl
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 401,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,48*
€ 565,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,38*
€ 560,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,57*
€ 526,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,55*
€ 500,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,96*
€ 478,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.