Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 11.02.9081 USB Kabel 0,8 m USB4 Gen 3x2 USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE 11.02.9081 USB Kabel 0,8 m USB4 Gen 3x2 USB C Schwarz
ROLINE 11.02.9081 USB Kabel 0,8 m USB4 Gen 3x2 USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93346172
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.9081
EAN/GTIN:
     7630049619289
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb kabel c stecker auf c stecker 1...
Zu den wichtigsten Vorteilen von USB4 gehören die schnellere Übertragungsgeschwindigkeit (bis zu 40 Gbit/s), eine bessere Verwaltung der Videobandbreite (durch ein Verfahren namens "Protokoll-Tunneling", das DisplayPort-, PCIe- und USB-Pakete gleichzeitig sendet und die Bandbreite entsprechend zuweist) und eine optionale Kompatibilität mit Thunderbolt-3-Produkten. - Qualitativ hochwertige USB 4 Gen 3 Kabel mit verbesserter Schirmung - Mit dem reversiblen Typ C Stecker an beiden Enden - Vergoldete Kontakte für geringen Verschleiß bei hohen Steckzyklen - Geeignet für Datentransferraten von bis zu 40 Gbit/s - Unterstützt USB Power Delivery bis 20V / 5A ROLINE USB4 Gen 3 Kabel mit Typ C-Stecker - Highspeed Lade- und Verbindungskabel für Smartphone oder Tablet Die Kabel der Marke ROLINE zeichnen sich durch hochwertige Materialqualität, solide Verarbeitung und passgenau gefertigte Steckkontakte aus. Der robuste und trotzdem flexible Kabelmantel aus PVC in mattschwarz schützt effektiv vor Beschädigungen und Kabelbruch. Die massiven, gummierten Einfassungen der USB-Stecker dienen zuverlässig als Knickschutz. Die Stecker des Kabels sind 100% passgenau und sitzen fest in der Buchse des Anschlussgerätes. Vergoldete Kontakte sorgen zudem für eine verbesserte Signalübertragung. Das ROLINE USB 4 Gen 3 Kabel überträgt Daten und Signale in Höchstgeschwindigkeit. Das Verbindungskabel mit reversiblem USB Typ C-Stecker eignet sich beispielsweise als Schnell-Ladekabel für viele Smartphones, Tablets und andere Geräte mit USB-C-Buchse.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.8 m
USB-Version
USB4 Gen 3x2
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
30/24
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Datenübertragungsrate
40000 Mbit/s
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Energie
Eingangsspannung
20 V
Eingangsstrom (max.)
5 A
Ausgangsspannung
20 V
Outputstrom (max.)
5 A
Verpackungsdaten
Paketgewicht
50 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,12*
€ 94,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,66*
€ 91,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,25*
€ 84,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,17*
€ 78,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 61,61*
€ 73,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 60,27*
€ 71,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.