Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G USB-C® auf HDMI® und VGA MST-Multiport-Adapter - 4K 30 Hz - Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G USB-C® auf HDMI® und VGA MST-Multiport-Adapter - 4K 30 Hz - Weiß
C2G USB-C® auf HDMI® und VGA MST-Multiport-Adapter - 4K 30 Hz - Weiß
C2G USB-C® auf HDMI® und VGA MST-Multiport-Adapter - 4K 30 Hz - Weiß
C2G USB-C® auf HDMI® und VGA MST-Multiport-Adapter - 4K 30 Hz - Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93283038
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     29831
EAN/GTIN:
     757120298311
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Der USB-C auf HDMI und VGA MST-Multiport-Adapter verbindet USB-C- bzw. Thunderbolt™ 3-fähige Laptops mit MST-fähigen HDMI- und VGA-Monitoren zur Bildschirmspiegelung und -erweiterung ― perfekt geeignet für Grafikdesign, Tabellenanalysen und digitale Werbedisplays.

Optimieren Sie Ihr Multitasking und verbessern Sie die Produktivität indem Sie den MST-Multiport-Adapter so konfigurieren, dass er auf jedem Monitor ein anderes Video anzeigt, auf allen Monitoren dasselbe Video abspielt oder alle Monitore zu einem großen Display zusammenfasst. Dieser Adapter eignet sich perfekt für Anwendungen von Mehrfach-Monitor-Umgebungen bis hin zu Konferenzraum-Präsentationen. Die leichtgewichtige, kompakte Ausführung macht ihn zum idealen Begleiter für unterwegs.

Dieser Adapter unterstützt Auflösungen bis 4K bei 30 Hz für HDMI und 1080 p bei 60 Hz für VGA und ermöglicht Ihnen eine klare Darstellung Ihrer Inhalte.

Hinweis: Dieser MST-Adapter ist mit DisplayPort 1.2 kompatibel. Die Videokarte und das Display des Eingangsgeräts müssen DisplayPort 1.2 und MST unterstützen. Überprüfen Sie die Spezifikationen der Grafikkarte Ihres Computers, um die MST-Fähigkeit zu bestätigen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
120 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Auflösung (maximal, digital)
3840 x 2160 Pixel
Auflösung (maximal, analog)
1920 x 1080 Pixel
Gehäusematerial
Polyvinylchlorid (PVC)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,82*
€ 111,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,44*
€ 110,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,46*
€ 105,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,15*
€ 101,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,85*
€ 85,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.