| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-93032834 Herst.-Nr.: 28876 EAN/GTIN: 757120288763 |
| |
|
| | |
| Das Kabel für USB-C Stecker auf USB-A Stecker - USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) ist die perfekte Lösung für die Verbindung eines beliebigen standardmäßigen, USB-C-fähigen Geräts mit einem USB-A-Gerät oder Zubehörteil zwecks Aufladung oder Datenübertragung.
Stellen Sie sicher, dass ein Laptop, Smartphone oder Tablet mit USB-C über den 3 A Ladeausgang vollkommen aufgeladen und einsatzbereit ist, während Sie gleichzeitig Fotos, Musik oder Daten mit einer Geschwindigkeit bis zu 5 Gbps übertragen. Mit einer Datenübertragung mit einer Geschwindigkeit bis zu 5 Gbps ist es vollständig rückwärtskompatibel mit USB 3.0-, 2.0- und 1.1-Geräten.
Das symmetrische Design des USB-C-Steckverbinders ist an beiden Seiten identisch, sodass er immer richtig herum eingesteckt wird. Er lässt sich immer gleich beim ersten Mal einstecken und verhindert so eine Beschädigung der Verbindungsbuchse. Die Installation von Software oder Treibern gestaltet sich somit mühelos. Die Plug-and-Play-Funktion vereinfacht eine direkte Verbindung und Verwendung. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 0.5 m | | USB-Version | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | Anschluss 1 | USB C | | Anschluss 2 | USB A | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | AWG Kabelgröße | 30 | | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel | | Maximale Datenübertragungsrate | 500 Mbit/s | Gewicht und Abmessungen | Kabeldurchmesser | 4.8 mm | | Gewicht | 20 g | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 50 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -25 - 70 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |