Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 80710357 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 75 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic 80710357 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 75 W
Omnitronic 80710357 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 75 W
Omnitronic 80710357 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 75 W
Omnitronic 80710357 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 75 W
Omnitronic 80710357 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 75 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92995234
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     80710357
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ELA-Deckeneinbaulautsprecher
ELA-Deckenlautsprecher
ELA-Einbaulautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
75 W
Musik Energie
150 W
Frequenzbereich
60 - 20000 Hz
Impedanz
8 Ohm
Empfindlichkeit
88 dB
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
162 mm
Gewicht
3250 g
Durchmesser
267 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Lautsprecherplatzierung
Deckenmontage möglich
Hochtöner
Ja
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
1
Hochtönerdurchmesser
25 mm
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
1 Zoll
Woofer
Ja
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
1
Tieftönerdurchmesser
170 mm
Tieftönerdurchmesser (imperial)
6.5 Zoll
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
325 mm
Verpackungstiefe
320 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Paketgewicht
4400 g
Energie
Transformatorabgriffe
7.5,15,30 W
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Nutzung
Universal
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,18*
€ 251,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,98*
€ 240,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 114,41*
€ 136,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,43*
€ 133,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,62*
€ 128,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,40*
€ 115,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.