Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEAC TN-180BT-A3 Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz Halbautomatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TEAC TN-180BT-A3 Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz Halbautomatisch
TEAC TN-180BT-A3 Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz Halbautomatisch
TEAC TN-180BT-A3 Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz Halbautomatisch
TEAC TN-180BT-A3 Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz Halbautomatisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92980443
Hersteller:
     Teac
Herst.-Nr.:
     248943
EAN/GTIN:
     4907034223480
Suchbegriffe:
Plattenspieler
Schallplattenspieler
Tonabnehmer Plattenspieler
Tonabnehmer-System
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Staubabdeckung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
RCA
Betriebsanleitung
Ja
Accessories inklusive
Rubber Sheet, EP Adapter, Dust Cover, Rubber Feet fro Dust Cover x2, Hinge x2, RCA Audio Cable, AC Adapter (GPE053A-120050-Z), Owner's Manual (including Warranty Card)
Merkmale
Typ
Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb
Betrieb
Halbautomatisch
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
MDF-Platten
Plattenmaterial
Kunststoff
Nominale Geschwindigkeit
33 1/3,45,78 RPM
Motortyp
DC-Motor
Kartuschentyp
MM-type (VM-type)
Integrierter Phono-Vorverstärker
Ja
Rauschverhältnis (SNR)
64 dB
Stylus typ
mm
Ausgangsspannung
3.5 mV
Drehtellergröße
300 mm
Ausgabeebene
149 mV
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Bluetooth
Tonarm
Tonarm-Typ
Statisch ausbalancierter Tonarm
Automatisch zurückkehrender Tonarm
Ja
Armlänge
200 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Bluethooth-Reichweite
10 m
Line-Ausgänge (RCA)
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
420 mm
Tiefe
356 mm
Höhe
105 mm
Gewicht
4900 g
Plattendurchmesser
300 mm
Energie
Netzteiltyp
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.5 W
Stromverbrauch (Standby)
0.2 W
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,27*
€ 168,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,60*
€ 167,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,45*
€ 165,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,40*
€ 164,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,08*
€ 161,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.