Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor BL Full Motion 200 - II 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagor BL Full Motion 200 - II 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz
Hagor BL Full Motion 200 - II 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92976596
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     8418
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
  • Bildschirmmontage in Landscapeoder Portrait-Ausrichtung - variabler Wandabstand - integrierte Wasserwaage - Kabelführung durch Kabelclips - -5 bis +10° neigbar
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Montage
Höchstgewichtskapazität
25 kg
Maximale Bildschirmgröße
32 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Maximale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Minimum Bildschirmgröße
15 Zoll
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-5 - 10 °
Swivel Winkel
15 °
Neigungsverstellung
Ja
Abstand zur Wand (max)
225 mm
Abstand zur Wand (min)
50 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.