Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kosmos CATAN - Das Duell Spiel mit Karten für Zwei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kosmos CATAN - Das Duell Spiel mit Karten für Zwei
Kosmos CATAN - Das Duell Spiel mit Karten für Zwei
Kosmos CATAN - Das Duell Spiel mit Karten für Zwei
Kosmos CATAN - Das Duell Spiel mit Karten für Zwei
Kosmos CATAN - Das Duell Spiel mit Karten für Zwei
Kosmos CATAN - Das Duell Spiel mit Karten für Zwei
Kosmos CATAN - Das Duell Spiel mit Karten für Zwei
Kosmos CATAN - Das Duell Spiel mit Karten für Zwei
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92975747
Hersteller:
     Kosmos
Herst.-Nr.:
     19308880
EAN/GTIN:
     4002051693732
Suchbegriffe:
Moderne Gesellschaftsspiele
Experimentier-Kasten
Experimentierkasten
Technisches Spielzeug Lernbausatz
Als Fürstin oder Fürst bestimmen die beiden Spieler über das Geschick der Siedler. Sie bauen Straßen, Siedlung und Städte, errichten einzelne Gebäude, heuern Helden an und befehligen ihre Untertanen. Gestartet wird mit einem kleinen Fürstentum, das nur aus wenigen Karten besteht. Bei entsprechenden Würfen bringen die Landschaften Rohstoffe ein, die klug für den Kauf neuer Karten verwendet werden sollten. Das Einführungsspiel bietet einen schnellen Einstieg und die drei Themensets bringen viel Abwechslung und weitere strategische Möglichkeiten ins Spiel. Mit Erklär-App für den leichten Spielzugang – mit und ohne App spielbar.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brettspiel
Genre
Strategie
Minimale Anzahl an Spielern
2
Maximale Anzahl an Spielern
2
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
10 Jahr(e)
Spiel-Modi
Multiplayer
Familienspiel
Ja
Spielzeit (Durchschnitt)
75 min
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Anzahl der Karten
180 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
192 mm
Verpackungstiefe
69 mm
Verpackungshöhe
276 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.