Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 1-Local/Remote Share Access Einzelport 4K DisplayPort KVM over IP Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 1-Local/Remote Share Access Einzelport 4K DisplayPort KVM over IP Switch
ATEN 1-Local/Remote Share Access Einzelport 4K DisplayPort KVM over IP Switch
ATEN 1-Local/Remote Share Access Einzelport 4K DisplayPort KVM over IP Switch
ATEN 1-Local/Remote Share Access Einzelport 4K DisplayPort KVM over IP Switch
ATEN 1-Local/Remote Share Access Einzelport 4K DisplayPort KVM over IP Switch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92867955
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CN9950-AT-G
EAN/GTIN:
     4710469340666
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM Extender
KVM
KVM Switch

1x CN9950 4K Bildschirm-Port KVM-über-IP-Switch
1x DisplayPort-Kabel
1x USB-Kabel (USB-A bis USB-B)
1x USB-Kabel (USB-A bis Mini- USB)
1x Netzadapter
1x Steuerklemmenblock
1x Montagesatz
1x Fußpolster Set
1x Gebrauchsanweisung
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
DisplayPort, USB, USB Typ-A auf USB Typ-B
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
98 mm
Verpackungstiefe
325 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
1670 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
149.3 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
28.5 mm
Gewicht
1250 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC input Spannung
5 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
9.76 W
Leistungen
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Videobandbreite
30 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DisplayPort
Konsolenanschluss
3,5 mm Kopfhörer, 3.5mm mic, DisplayPort, USB A
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
1
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
USB-Stecker
Mini-USB B
Anzahl PS/2 Anschlüsse
1
Serieller Port-Typ
RJ-45
Anzahl serielle Anschlüsse
2
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
2
Anzahl der Mikrofoneingänge
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Breite des Versandkartons
342 mm
Höhe des Versandkartons
232 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 731,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 800,28*
€ 952,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 787,87*
€ 937,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 775,70*
€ 923,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 759,80*
€ 904,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 731,33*
€ 870,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
KA8288-AX-G
ab € 738,07*
Zubehör
Aten
KA8270
ab € 817,46*
Zubehör
Aten
KA8278
ab € 812,59*
Zubehör
Aten
KA8280
ab € 770,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.