Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edifier R1380DB-BR Lautsprecher Schwarz, Braun Verkabelt & Kabellos 42 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edifier R1380DB-BR Lautsprecher Schwarz, Braun Verkabelt & Kabellos 42 W
Edifier R1380DB-BR Lautsprecher Schwarz, Braun Verkabelt & Kabellos 42 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92832407
Hersteller:
     Edifier
Herst.-Nr.:
     R1380DB-BR
EAN/GTIN:
     6923520268962
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
42 W
Frequenzbereich
55 - 20000 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Line-in
Ja
Lautsprecher
Lautsprecherplatzierung
Tischplatte/Bücherregal
Hochtöner
Ja
Hochtönerdurchmesser
25 mm
Verstaerker
Verstärker
Eingebaut
Verstärkerklasse
D
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Braun
Empfohlene Nutzung
PC
Gehäusematerial
Holz
Lautstärkeregler
Drehregler
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,48*
€ 163,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,81*
€ 161,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,00*
€ 143,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,40*
€ 142,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,07*
€ 127,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.