Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soundmaster IR6500SW Radio Tragbar Analog & Digital Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soundmaster IR6500SW Radio Tragbar Analog & Digital Schwarz
Soundmaster IR6500SW Radio Tragbar Analog & Digital Schwarz
Soundmaster IR6500SW Radio Tragbar Analog & Digital Schwarz
Soundmaster IR6500SW Radio Tragbar Analog & Digital Schwarz
Soundmaster IR6500SW Radio Tragbar Analog & Digital Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92783873
Hersteller:
     Soundmaster
Herst.-Nr.:
     IR6500SW
EAN/GTIN:
     4005425010883
Suchbegriffe:
Digitalradio
Internetradio
Internetradios
Radio
  • WIFI
    - UPnP
    - 2,4‘ Farbdisplay
    - 150 Speicherplätze
    - 3 Direkt Speichertasten
    - Bluetooth
    - Einschlaffunktion
    - Kopfhörerbuchse
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Tragbar
Tunertyp
Analog & Digital
Unterstützte Bänder
DAB, FM
Energie
Energiequelle
Akku
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2200 mAh
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Audio
RMS-Leistung
2 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
95 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Internet-Radio
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Ladeport
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Weitere Suchbegriffe: internetradio
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 56,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.