Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS13-22055 USB Kabel 5 m USB 2.0 USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS13-22055 USB Kabel 5 m USB 2.0 USB A Schwarz
shiverpeaks BS13-22055 USB Kabel 5 m USB 2.0 USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92600118
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS13-22055
EAN/GTIN:
     4017538094483
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
usb kabel a-a 5m
Hi-Speed USB (USB 2.0) stellt hierzu eine Bandbreit von bis zu 480 Mbit/s zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,90*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS13-22015
ab € 0,92*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS13-22025
ab € 1,20*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS13-22045
ab € 1,41*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS13-22185
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.