Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundig GMS3240 Haarschneider/-schermaschine Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundig GMS3240 Haarschneider/-schermaschine Schwarz, Silber
Grundig GMS3240 Haarschneider/-schermaschine Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92585754
Hersteller:
     Grundig
Herst.-Nr.:
     GMS3240
EAN/GTIN:
     4013833039570
Suchbegriffe:
Bart-Schneider
Bart-Trimmer
Bartschneidemaschine
Bartschneider
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Präzisionstrimmer
Ja
Zweck Präzisionstrimmer
Bart, Ohr, Nase
Ergonomie
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Energie
Energiequelle
Akku
Betriebsdauer
50 min
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Ladezeit
120 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.