Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brainboxes US-720 Kabeladapter USB-C RS422/485 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brainboxes US-720 Kabeladapter USB-C RS422/485 Schwarz
Brainboxes US-720 Kabeladapter USB-C RS422/485 Schwarz
Brainboxes US-720 Kabeladapter USB-C RS422/485 Schwarz
Brainboxes US-720 Kabeladapter USB-C RS422/485 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92568271
Hersteller:
     BrainBox
Herst.-Nr.:
     US-720
EAN/GTIN:
     0837324004618
Suchbegriffe:
USB D-Sub Adapter
USB Seriell Adapter
USB Seriell Konverter
USB-C D-Sub Adapter
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Vollduplex
Ja
Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Datenbits
5,6,7,8
Stop bits
1,2
Flusskontrolle Typ
DTR/DSR,RTS/CTS,XON/XOFF
Parity bit
Eben, Mark, Nein, Ungerade, Leerzeichen
FIFO (First In, First Out)
512 B
Plug
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-B
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB-C
Anschluss 2
RS422/485
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabellänge
1 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
50 mA
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
49 mm
Verpackungshöhe
135 mm
Paketgewicht
155 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
41 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
24 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,43*
€ 82,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,89*
€ 80,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.