Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Snow Jacke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Snow Jacke
U-Power Snow Jacke
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92519861
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     DW026GM L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Kapuzenjacke
Jacke mit zwei großen Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss, Napoleontasche, verstellbare Kapuze mit Reflexstreifen, verstellbarer Kordelzug in der Tasche, vorgeformte Ärmel Große innenliegende Multimedia-Tasche, Verstärkungsgewebe im unteren Bereich hinten, Ärmelbündchen aus strapazierfähigem elastischem geripptem Material. Innenliegender Veredelungsreißverschluss, der das bedrucken und besticken erleichtert
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Größe (S/M/L)
L
Außentasche
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,24*
€ 157,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,20*
€ 156,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,50*
€ 146,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,96*
€ 141,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,44*
€ 124,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.