Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Metropolis Jacke Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Metropolis Jacke Schwarz
U-Power Metropolis Jacke Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92519748
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     DW024BC XXL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Lackierer Jacke
Arbeiten Soft Shell Stretch-Gewebe, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht Handybrusttasche mit Reißverschluss, zusätzliche thermischverschweißte Ärmeltasche, abnehmbare Kapuze mit Reißverschluss, geformte Ärmel für eine optimale Passform, verstellbarer Saum durch Kordelzug in den Taschen, verstellbare winddichte Ärmelbündchen mit Klettverschluss und Daumenloch, tailliert.Stretch-Gewebe ideal für Landwirt, Kraftfahrer, Schreiner, Elektriker, Klempner, Reinigungsunternehmen, Installateur, Lagerist, Mechaniker, Maurer, Fischwirt, Flughafenpersonal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Schwarz
Größe (S/M/L)
XXL
Außentasche
Ja
Wasserfest
Ja
Winddicht
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Material
Stretch
Ja
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,94*
€ 84,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,53*
€ 81,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 64,86*
€ 77,18
pro Stück
ab 7 Stück
€ 64,84*
€ 77,16
pro Stück
ab 8 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
ab 9 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
DW024BC M
ab € 56,37*
Ähnlich
U-Power
DW024BC L
ab € 56,18*
Ähnlich
U-Power
DW024BC XL
ab € 56,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.