Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CDA0110 Videokabel-Adapter 0,15 m Mini DisplayPort HDMI Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CDA0110 Videokabel-Adapter 0,15 m Mini DisplayPort HDMI Schwarz, Grau
LogiLink CDA0110 Videokabel-Adapter 0,15 m Mini DisplayPort HDMI Schwarz, Grau
LogiLink CDA0110 Videokabel-Adapter 0,15 m Mini DisplayPort HDMI Schwarz, Grau
LogiLink CDA0110 Videokabel-Adapter 0,15 m Mini DisplayPort HDMI Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92472151
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CDA0110
EAN/GTIN:
     4052792062120
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.3
DisplayPorts-Version
1.2
DisplayPort Content Protection (DPCP)
Ja
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
3D
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Dolby-Technologie
DTS,DTS-HD,Dolby Digital,Dolby Digital Plus
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
28 g
Breite
42 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
14 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.