Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 84104 USB Kabel 15 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 84104 USB Kabel 15 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C Schwarz
DeLOCK 84104 USB Kabel 15 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92112310
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84104
EAN/GTIN:
     4043619841042
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb kabel delock 15m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
15 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
21600 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
5.4 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,72*
€ 135,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,42*
€ 133,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,79*
€ 124,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,41*
€ 121,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,93*
€ 109,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.