Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Special Max BT7040 Folienschaber Trimmer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun Special Max BT7040 Folienschaber Trimmer Schwarz
Braun Special Max BT7040 Folienschaber Trimmer Schwarz
Braun Special Max BT7040 Folienschaber Trimmer Schwarz
Braun Special Max BT7040 Folienschaber Trimmer Schwarz
Braun Special Max BT7040 Folienschaber Trimmer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92102253
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     4210201320395
EAN/GTIN:
     4210201320395
Suchbegriffe:
Bart-Schneider
Bart-Trimmer
Bartschneidemaschine
Bartschneider
Weitere Informationen:
Leistungen
Rasierapparatsystem
Folienschaber
Trimmer
Ja
Zahl der Rasierapparatköpfe/-klingen
4
Anpassung Perlendichte
Ja
Steuerung
Tasten
Präzisionstrimmer
Ja
Schwenkende Rasiereinheit
Ja
Nass
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Waschbar
Ja
Elektrischer Ein-/Ausschalter
Ja
Gummigriffe
Ja
Wasserfest
Ja
Technische Details
Transporttasche
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Energie
Energiequelle
Akku
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Betriebsdauer
100 min
Schnellladung
Ja
Schnellladungszeit
5 min
Anzeige
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Batteriestandsanzeige
Ja
Lieferumfang
Garantiekarte
Ja
Reinigungsbürste
Ja
Weitere Suchbegriffe: Barttrimmer, Langhaar-Schneider, Langhaarschneider, bartschneidemaschine braun, bart schneider, Rasierapparate, Rasierapparat, rasieren, Rasierapparat für Männer, Rasierer, Männerrasierer, Rasierer für Männer, Rasierapparat Männer, Rasierer Männer, Herrenrasierapparat, Herrenrasierer, Rasierapparat Mann, Rasierer Mann, elektrischer Rasierapparat Männer, elektrischer Rasierer Männer, elektrische Rasierer Männer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.