Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Tayrona Notebooktasche 35,8 cm (14.1 Zoll) Aktenkoffer Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92045725
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00216545
EAN/GTIN:
     4047443465580
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
14.1 Zoll
Etui-Typ
Aktenkoffer
Material
Polyester, Polyurethan
Produkthauptfarbe
Grau
Markenkompatibilität
Universal
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Integrierte/s Fach/Fächer
Ja
Anzahl von Fächern
1
Fronttasche
Ja
Außentaschen
Fronttasche
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Abnehmbarer Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Schmutzabweisend, Kratzresistent
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
390 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
231 g
Weitere Suchbegriffe: Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, hama laptoptasche 14 zoll, rollenkoffer, 14 zoll laptoptasche, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 32,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.