Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS14-05022 Handykabel Weiß 0,07 m USB C 3.5mm + USB C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS14-05022 Handykabel Weiß 0,07 m USB C 3.5mm + USB C
shiverpeaks BS14-05022 Handykabel Weiß 0,07 m USB C 3.5mm + USB C
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91900167
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS14-05022
EAN/GTIN:
     4017538092670
Suchbegriffe:
AUX Adapter
Adapter AUX
Iso Adapter
Mini-Iso Adapter
Mit diesem Adapter konvertieren Sie Ihren USB-C® Anschluss in eine 3.5mm Audio Buchse.

Nun können Sie Lautsprecher, Kopfhörer oder HiFi Geräte, die einen AUX Anschluss besitzen, an Ihr Smartphone oder Tablet anschließen.

Verwenden Sie die USB-C® Buchse, um gleichzeitig den Akku Ihres Gerätes zu laden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
3.5mm + USB C
Kabellänge
0.07 m
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 15 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.