Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann Analoger Funk-Wecker PICCO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann Analoger Funk-Wecker PICCO
TFA-Dostmann Analoger Funk-Wecker PICCO
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91685800
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.1510.01
EAN/GTIN:
     4009816027672
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Der kompakte Funk-Wecker PICCO in klarem, funtionalen Design hat alles, was ein Wecker braucht.

Durch die funkgesteuerte Uhr haben Sie immer die genaue Zeit im Blick und werden pünktlich geweckt. Und wenn Sie einmal nicht gleich aufstehen möchten, können Sie sich mit der Snooze-Funktion ein paar Minuten später noch mal wecken lassen.

Die Hintergrundbeleuchtng macht die Anzeige auch im Dunklen ablesbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Höhe
75 mm
Tiefe
31 mm
Gewicht
81 g
Bildschirm
Display-Typ
Analog
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Merkmale
Form
Quadratisch
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Snooze Funktion
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 16,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.