Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit Cable Tie, 3.9"L (99mm), Miniature, Nylon, Natural, 1000pc Kabelbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit Cable Tie, 3.9"L (99mm), Miniature, Nylon, Natural, 1000pc Kabelbinder
Panduit Cable Tie, 3.9"L (99mm), Miniature, Nylon, Natural, 1000pc Kabelbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE0-913949
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT1M-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
99 mm
Merkmale
Material
Nylon
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0106*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0382*
€ 0,0455
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0365*
€ 0,0434
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0336*
€ 0,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0296*
€ 0,0352
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01539*
€ 0,01831
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0152*
€ 0,01809
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0106*
€ 0,01261
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.