Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asmodee Marvel Champions Brettspiel Krieg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asmodee Marvel Champions Brettspiel Krieg
Asmodee Marvel Champions Brettspiel Krieg
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91394294
Hersteller:
     Asmodee
Herst.-Nr.:
     FFGD2913
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brettspiele
Moderne Gesellschaftsspiele
Kartenspiele
Spielkarten
Es gibt niemanden, der schneller ist als Quicksilver, und er ist bereit, sich in deine Heldenriege zu stürzen. Dieses Helden-Pack enthält ein vollständig spielbares Deck mit 40 Karten, das direkt aus der Schachtel heraus gespielt werden kann.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brettspiel
Genre
Krieg
Minimale Anzahl an Spielern
1
Maximale Anzahl an Spielern
4
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Spiel-Modi
Multiplayer, Einzelspieler, Mannschaftsspiel, Kooperatives Spiel
Familienspiel
Ja
Nicht-wettbewerbsfähiges Spiel
Ja
Spielzeit (min.)
45 min
Spielzeit (max.)
90 min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.