Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asmodee Stella - Dixit Universe Brettspiel Krieg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asmodee Stella - Dixit Universe Brettspiel Krieg
Asmodee Stella - Dixit Universe Brettspiel Krieg
Asmodee Stella - Dixit Universe Brettspiel Krieg
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91393871
Hersteller:
     Asmodee
Herst.-Nr.:
     LIBD0017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brettspiele
Moderne Gesellschaftsspiele
asmodee brettspiel
moderne gesellschaftsspiele
Stella ist eine neue Variante des Dixit-Universums: Die Spieler wählen eine Wortkarte, und jeder assoziiert dieses Wort heimlich mit den Dixit-Karten auf dem Tisch. Die Spieler verraten gleichzeitig die Anzahl ihrer Assoziation. Je mehr Assoziationen, desto mehr Punkte erhält der Spieler, wenn man aber als einziger die meisten Assoziationen hat, gibt es Strafpunkte. Versuch nach den Sternen zu greifen!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brettspiel
Genre
Krieg
Minimale Anzahl an Spielern
3
Maximale Anzahl an Spielern
6
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Spiel-Modi
Multiplayer, Team game, Cooperative game
Familienspiel
Ja
Nicht-wettbewerbsfähiges Spiel
Ja
Spielzeit (max.)
30 min
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.