Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Menatwork Gamechange Notebooktasche 35,6 cm (14 Zoll) Aktenkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Menatwork Gamechange Notebooktasche 35,6 cm (14 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Menatwork Gamechange Notebooktasche 35,6 cm (14 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Menatwork Gamechange Notebooktasche 35,6 cm (14 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Menatwork Gamechange Notebooktasche 35,6 cm (14 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Menatwork Gamechange Notebooktasche 35,6 cm (14 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91002471
Hersteller:
     menatwork
Herst.-Nr.:
     STM-117-268M-01
EAN/GTIN:
     765951764738
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
14 Zoll
Etui-Typ
Aktenkoffer
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Universal
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Fronttasche
Ja
Außentaschen
Fronttasche
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Abnehmbarer Schultergurt
Ja
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: laptop-tasche, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 25,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.