Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar AP-4787 Luftreiniger 52 dB 35 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar AP-4787 Luftreiniger 52 dB 35 W Weiß
Tristar AP-4787 Luftreiniger 52 dB 35 W Weiß
Tristar AP-4787 Luftreiniger 52 dB 35 W Weiß
Tristar AP-4787 Luftreiniger 52 dB 35 W Weiß
Tristar AP-4787 Luftreiniger 52 dB 35 W Weiß
Tristar AP-4787 Luftreiniger 52 dB 35 W Weiß
Tristar AP-4787 Luftreiniger 52 dB 35 W Weiß
Tristar AP-4787 Luftreiniger 52 dB 35 W Weiß
Tristar AP-4787 Luftreiniger 52 dB 35 W Weiß
Tristar AP-4787 Luftreiniger 52 dB 35 W Weiß
Tristar AP-4787 Luftreiniger 52 dB 35 W Weiß
Tristar AP-4787 Luftreiniger 52 dB 35 W Weiß
Tristar AP-4787 Luftreiniger 52 dB 35 W Weiß
Tristar AP-4787 Luftreiniger 52 dB 35 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-90993623
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     AP-4787
EAN/GTIN:
     8713016107541
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Dieser Tristar AP-4787 Luftreiniger bietet eine integrierte Qualitätsanzeige mit Farbindikatoren und drei verschiedene Filtersysteme. Der Vorfilter fängt Haare und (Fein-)Staub auf und der Kohlefilter entfernt unangenehme Gerüche. Zusätzlich werden durch den H13 HEPA-Filter Mikropartikel vernichtet. Auf diese Weise sorgt dieser leistungsstarke Luftreiniger für ein optimales Raumklima. Eine Lösung für Allergien und Asthma-Beschwerden Mit einem Luftreiniger schaffen Sie nicht nur ein gesünderes Raumklima – es gibt noch eine Reihe weiterer Vorteile. Pilze, Milben, Pollen und schlechte Gerüche sowie Viren und Bakterien werden beseitigt. Dieser Luftreiniger verbessert das Klima in Ihrem Zuhause, indem er (Fein-)Staub, Bakterien und Allergene aus der Luft filtert. Der Tristar Luftreiniger hilft daher auch, Allergie- oder Asthma-Beschwerden zu reduzieren. Drei verschiedene Filter für die perfekte Luftqualität Mit den drei verschiedenen Filtern sorgt dieser Lufterfrischer für ein optimales Klima in Ihrem Zuhause. Der Vorfilter fängt Haare und (Fein-)Staub auf. Dies ist sehr nützlich, wenn Sie oder ein Familienmitglied empfindlich auf Haustiere wie Katzen und Hunde reagieren. Der Aktivkohlefilter beseitigt unangenehme Gerüche im Haus und sorgt somit für reichlich frische Luft. Darüber hinaus vernichtet der H13 HEPA-Filter auch die übrigen Mikropartikel endgültig. Große Reichweite Dieser Tristar-Luftreiniger hat eine Reichweite von 25 m3 und ist daher für kleinere als auch größere Räume geeignet. Nach der CADR-Klassifizierung reinigt dieses Kraftpaket 200 Kubikmeter pro Stunde bei einem Geräuschpegel von 52 db. Obwohl der Luftreiniger Schwerstarbeit leistet, werden Sie sich dank seines sehr niedrigen Geräuschegels nicht durch ihn gestört fühlen. Praktisches und modernes Design Dieser Luftreiniger mit einer Leistung von 35 Watt verfügt über drei verschiedene Geschwindigkeitsstufen, eine Timerfunktion (2-4-8 Stunden) und einen Schlafmodus. Auf diese Weise können Sie diesen nützlichen Artikel genau nach Ihren eigenen Bedürfnissen und Vorlieben einstellen. Darüber hinaus überzeugt dieser Tristar Luftreiniger nicht nur durch sein schlichtes, weißes Erscheinungsbild, sondern auch durch eine praktische Qualitätsanzeige, die die Luftqualität anhand von Farben direkt wiedergibt. So steht Rot beispielsweise für eine niedrigere Luftqualität, wohingegen Blau auf eine ausgezeichnete Qualität hinweist.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (max.)
35 W
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Leistung
35 W
Stromstecker-Typ
Typ C
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Steuerung
Tasten
Knopfanzahl
7
Platzierung
Tisch/Bank, Tisch
Anzeigelicht
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Filterung
Vor-Filter
Ja
HEPA-Filter
Ja
Aktivkohlefilter (AK)
Ja
Filterungsmöglichkeit
Allergene, Feinstaub
Merkmale
Luftreinigungsrate
200 m³/h
Geräuschpegel
52 dB
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
25 m³
Timer
Ja
Minimale Timer-Zeit
2 h
Maximale Timer-Zeit
8 h
Anzahl der Modi
3
Luftqualitätssensor
Ja
Kabellänge
1.8 m
Für Allergiker geeignet
Ja
Automatikmodus
Ja
Nachtmodus
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,70*
€ 104,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,96*
€ 102,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,66*
€ 99,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,82*
€ 97,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,70*
€ 82,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tristar
AP-4707
ab € 13,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.