Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Skorpio X5 Handheld Mobile Computer 10,9 cm (4.3") 800 x 480 Pixel Touchscreen 665 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic Skorpio X5 Handheld Mobile Computer 10,9 cm (4.3") 800 x 480 Pixel Touchscreen 665 g Schwarz
Datalogic Skorpio X5 Handheld Mobile Computer 10,9 cm (4.3") 800 x 480 Pixel Touchscreen 665 g Schwarz
Datalogic Skorpio X5 Handheld Mobile Computer 10,9 cm (4.3") 800 x 480 Pixel Touchscreen 665 g Schwarz
Datalogic Skorpio X5 Handheld Mobile Computer 10,9 cm (4.3") 800 x 480 Pixel Touchscreen 665 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-90128106
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     943500046
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der leistungsstärkste Mobilcomputer mit der größten Auswahl an Scan-Engines

Der Skorpio™ X5 ist Datalogics neueste leistungsstarke Generation tastenbasierter Android™-Mobilcomputer für Unternehmen aus den Bereichen Handel, Transport und Logistik, Fertigende Industrie und Gesundheitswesen. Leicht, ergonomisch, robust, leistungsstark und mit vielen verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten meistert der Skorpio™ X5 die anspruchsvollsten Aufgaben bei der Datenerfassung. Das Gerät verfügt über eine überragende Rechenleistung und die neueste Generation von eigens für Datalogic entwickelte Scan-Engines. Konzipiert, um eine höhere Produktivität und geringere Fehlerquoten in Unternehmen zu gewährleisten, steigert Skorpio X5 Ihre Rentabilität. Er bietet eine unübertroffene Intuitivität, Benutzerfreundlichkeit, Stabilität und Sicherheit. Skorpio™ X5 kann mehr.

Größere Reichweite

Maximale Bandbreite an Leseabständen

Die leistungsstarken Scan-Engines des Skorpio™ X5 bieten die größte verfügbare Bandbreite an Leseabständen. Sie wählen zwischen Linear-Imager, Standard-2D-Imager, Mid-Range-Imager und dem innovativen 2D-Imager Extra-Long-Range (XLR) für den Fern- und Nahbereich. Der speziell für diesen Mobilcomputer entwickelte Extra-Long-Range-Imager erfasst blitzschnell Codes sowohl aus kurzer Distanz als auch aus Entfernungen von bis zu 20 Metern - selbst beschädigte, schlecht gedruckte und verschmutzte Codes durch Gabelstapler-Frontscheiben und Schrumpffolien hindurch. Kommissionierer auf Gabelstaplern arbeiten somit effizienter, da sie während ihrer Arbeitsvorgänge sitzen bleiben können.

Robuster

Sicherer Einsatz auch in rauesten Umgebungen

Der Skorpio™ X5 ist ein vollständig robustes Portable Data Terminal (PDT) und eignet sich für den Einsatz auch in rauesten Umgebungen. Verstärkt durch zusätzliche Bumper und Gummihülle gewährleistet das Extra-Long Range (XLR)-Modell größtmögliche Robustheit. Skorpio™ X5 hält Stürzen aus bis zu 1,8 m Höhe auf Beton Stand, ist hermetisch gegen Staub und mit der Schutzart IP65 gegen Strahlwasser geschützt. Skorpio™ X5 ist zertifiziert für das "Android™ Enterprise Recommended"-Programm. Er erfüllt eine durch Google definierte Liste von Unternehmensanforderungen, die in Bezug auf Hardware, Software und Support spezifiziert wurden. Gorilla Glass® schützt das Display vor Beschädigung. Der Fallschutz kann durch die Verwendung eines optionalen Gummischutzes weiter erhöht werden.

Bessere Lesbarkeit

Mühelose Lesbarkeit bei allen Lichtverhältnissen

Mit einem 4,3-Zoll-Display verfügt Skorpio™ X5 über das größte und hellste Gorilla© Glass-Display in seiner Kategorie. Es bietet viel Platz für anspruchsvolle Anwendungen und sichert eine ausgezeichnete Lesbarkeit bei allen Applikationen – sowohl im Innen- als auch im Außenbereich.

Zuverlässiger

Unterbrechungsfrei Scannen

Beim Skorpio™ X5 haben Sie die Wahl zwischen einem vollständig kontaktlosen Gerät mit modernster 15-Watt-Wireless-Charging-Technologie oder einer Version mit Pogo-Pin-Anschluss, die auch Ethernet-Konnektivität innerhalb der Skorpio-Halterung ermöglicht. Die kontaktlose Version beinhaltet Datalogics branchenweit erstes kabelloses Ladesystem, das extrem zuverlässig lädt und Wartungsprobleme eliminiert, die durch Kontakte entstehen können. Der austauschbare Akku mit wahlweise 3500mAh (Standard) oder 6200mAh (hohe Kapazität), die Hot-Swap-Akkutechnologie und die Datalogic Smart Battery Management-Anwendung ermöglichen einen unterbrechungsfreien 24/7-Betrieb auch bei sehr scanintensiven Anwendungen.

Leistungsfähiger

Effizienteres Arbeiten dank modernster Plattform

In modernen Unternehmen steigt der Bedarf, mehrere stromintensive Anwendungen gleichzeitig auszuführen. Mit seiner hochleistungsfähigen Qualcomm Snapdragon® SD660 Octa-Core-Plattform, getaktet auf 2,2 GHz, erzielt Skorpio™ X5 eine Top Performance auch bei komplexesten Applikationen. Der leistungsstarke Prozessor liefert High-End-Rechenleistung gepaart mit Energieeffizienz für die reibungslose Ausführung der anspruchsvollsten mobilen Anwendungen oder mehrerer Anwendungen gleichzeitig.

Benutzerfreundlicher

Android 10 garantiert höchste Intuitivität und Benutzerfreundlichkeit

Skorpio™ X5 operiert auf Basis der aktuellsten Android-Version mit Google Mobile Services (GMS) und garantiert damit unübertroffene Intuitivität, Benutzerfreundlichkeit, Stabilität und Sicherheit. Als AER-Gerät (Android Enterprise Recommended) erfüllt Skorpio X5 die von Google definierten Anforderungen für Unternehmen und wurde auf Grundlage der von Google festgelegten Best Practices und Anforderungen vollumfänglich getestet.

Komfortabler

Effizienter arbeiten mit hervorragender Ergonomie

Die Nutzung des Skorpio™ X5 ermüdet Bediener auch bei längerem Gebrauch nicht, da er leicht, ergonomisch und perfekt ausbalanciert ist. Aus 3 Varianten wählen Sie die Tastatur, die am besten zu Ihrer spezifischen Anwendung und Ihren betrieblichen Anforderungen passt: numerische Tastatur mit 28 Tasten, numerische Funktionstastatur mit 38 Tasten und alphanumerische Tastatur mit 47 Tasten. Zudem bietet der Skorpio™ X5 eine breite Auswahl an Scan-Tasten-Optionen: 2 seitlich, 1 mittig, Abzug (Pistolenversion) oder unten (HH-Version) sowie einen Soft Spot, der es dem Benutzer ermöglicht, auf die bequemste Weise zu scannen.
Weitere Informationen:
Software
Installiertes Betriebssystem
Android 10
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Barcode-Lesegerät
Ja
Scanner-Typ
1D/2D
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, Discrete 2 of 5, GS1 DataBar, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1-128 (UCC/EAN-128), Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, PDF417, Planet, POSTNET, U.P.C.
2D (Matrix
Aztec Code, Verbundstoffcodes, Datenmatrix, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code
Unterstützt Google Mobile Services (GMS)
Ja
Chemikalienbeständig
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Griff(e)
Ja
Tropffest
Ja
Tropfdicht
180 cm
Push-to-talk-Funktion
Ja
Sensoren
Umgebungslichtsensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Audio
Audio-System
HD Audio
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
665 g
Breite
89.2 mm
Tiefe
220.3 mm
Höhe
52.6 mm
Netzwerk
Datennetzwerk
Nicht unterstützt
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.0+EDR
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2.2 GHz
Prozessorfamilie
Qualcomm
Prozessor
SD660
Prozessorhersteller
Qualcomm
Anzahl der Kerne
8
Eingebauter Prozessor
Ja
Lieferumfang
Pistolengriff enthalten
Ja
Energie
Akku-/Batteriekapazität
6200 mAh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Kabelloses Aufladen
Ja
Schnellladung
Ja
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Flash-Speicher
64 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
4.3 "
Display-Auflösung
800 x 480 Pixel
Touchscreen
Ja
Display
TFT
Touch-Technologie
Multitouch
Display Glasart
Gorilla Glass
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.374,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.492,66*
€ 1.776,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.491,05*
€ 1.774,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.454,11*
€ 1.730,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.420,28*
€ 1.690,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.374,75*
€ 1.635,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
equip
112120
ab € 2,96*
Zubehör
Datalogic
91ACC0048
ab € 57,63*
Zubehör
Datalogic
91ACC0049
ab € 36,57*
Zubehör
Datalogic
91ACC0092
ab € 59,65*
Zubehör
Datalogic
91ACC0093
ab € 66,10*
Zubehör
Datalogic
94A150106
ab € 79,11*
Zubehör
Datalogic
94A150110
ab € 297,06*
Zubehör
Datalogic
94ACC0049
ab € 7,70*
Zubehör
Datalogic
94ACC0050
ab € 29,50*
Zubehör
Datalogic
94ACC0274
ab € 124,83*
Zubehör
Datalogic
94ACC0323
ab € 20,25*
Zubehör
Datalogic
94ACC0324
ab € 17,42*
Zubehör
Datalogic
94ACC0325
ab € 69,31*
Zubehör
Datalogic
94ACC0327
ab € 13,56*
Zubehör
Datalogic
94ACC0330
ab € 27,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.