Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1m USB-Datenblocker Kabel - USB-A auf USB-C Sicheres Ladekabel - keine Datenübertragung /Power-Only-Kabel für Handy/Tablet - Datenblockierung USB Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1m USB-Datenblocker Kabel - USB-A auf USB-C Sicheres Ladekabel - keine Datenübertragung /Power-Only-Kabel für Handy/Tablet - Datenblockierung USB Kabel
StarTech.com 1m USB-Datenblocker Kabel - USB-A auf USB-C Sicheres Ladekabel - keine Datenübertragung /Power-Only-Kabel für Handy/Tablet - Datenblockierung USB Kabel
StarTech.com 1m USB-Datenblocker Kabel - USB-A auf USB-C Sicheres Ladekabel - keine Datenübertragung /Power-Only-Kabel für Handy/Tablet - Datenblockierung USB Kabel
StarTech.com 1m USB-Datenblocker Kabel - USB-A auf USB-C Sicheres Ladekabel - keine Datenübertragung /Power-Only-Kabel für Handy/Tablet - Datenblockierung USB Kabel
StarTech.com 1m USB-Datenblocker Kabel - USB-A auf USB-C Sicheres Ladekabel - keine Datenübertragung /Power-Only-Kabel für Handy/Tablet - Datenblockierung USB Kabel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-90111455
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USBSCHAC1M
EAN/GTIN:
     0065030883511
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
USB-Datenblocker Kabel | USB-A auf USB-C | 5V, 2,4A (12W) | 2 Jahre Garantie

Mit diesem USB-A auf USB-C Datenblock-Kabel können Sie Ihr Gerät sicher aufladen, indem Sie eine reine Stromverbindung zwischen Ihrem Gerät und dem Hostsystem oder der Stromquelle herstellen. Ausgestattet mit einem USB-A Stecker ohne Datenverbindung im einzigartigen Cut-Away-Design verhindert dieses sichere Kabel Malware-Angriffe und Datendiebstähle und bietet damit eine sichere Möglichkeit, Ihre mobilen Geräte aufzuladen.

USB-A auf C-Kabel, nur Stromversorgung

Der USB-A Stecker dieses Kabels verfügt über keine physischen Datenpins, Sie erhalten also ein Kabel mit physischer Barriere für die Datenübertragung. Mit diesem Kabel können Sie Ihre mobilen Geräte über einen Laptop oder Desktop-Computer aufladen ohne Risiko von

Datendiebstahl vom Hostcomputer

Datenbeschädigung auf dem Hostcomputer

Infektion durch Spyware/Malware oder Viren, die vom Handy an das Host-Netzwerk übertragen werden

Handliches Kabel für den täglichen Gebrauch

Das tragbare, 1 m lange Kabel passt in Ihre Tasche oder Laptoptasche und ermöglicht das sichere Aufladen von Smartphones, Tablets, Kopfhörern, Kameras usw. an öffentlichen Ladestationen/Ports in Flughäfen, Hotels und Restaurants. Das Fehlen von Datenleitungen macht diese Kabel auch sicher für den Einsatz in Behörden, Verteidigungs-, Unternehmens- und Bildungsumgebungen, in denen die Verbindung mit Ihrem mobilen Gerät möglicherweise verboten ist.

Intelligentes, leistungsstarkes und vielseitiges Kabel

Das Hochdurchsatz-Kabel mit 22 AWG (0,34 mm²) Stromleitungen liefert 5 V und bis 2,4 A (max. 12 W). Der intelligente integrierte Chip erkennt den Energiebedarf des Geräts und passt die Ausgabe entsprechend an. Mit den Standardanschlüssen können Sie alle USB-C-fähigen Geräte über alle USB-A Steckdosen laden - vom Host-Computer bis hin zu Wandladegeräten.

Robuste und zuverlässige Konstruktion

Die Ummantelung und die Anschlüsse des Kabels bestehen aus robustem TPE-Kunststoff, der eine bessere Flexibilität und hohe Widerstandsfähigkeit gegen Ausfransen und Kratzer bietet und somit ideal für den täglichen Einsatz unter rauen Bedingungen ist. Die geflochtene Aluminium-Mylar-Folie sorgt für eine störungsfreie Gleichstromversorgung Ihres Geräts.

Umfassende Produkttests & fachkundiger technischer Support

StarTech.com führt umfassende Kompatibilitäts- und Leistungstests für alle unsere Produkte durch, um sicherzustellen, dass wir die Industriestandards erfüllen oder übertreffen und unseren Kunden qualitativ hochwertige Produkte anbieten. Unsere lokalen technischen Berater von StarTech.com verfügen über umfassende Produktkenntnisse und arbeiten direkt mit Ingenieuren von StarTech.com zusammen, um unsere Kunden sowohl vor als auch nach dem Verkauf zu unterstützen.

Das USBSCHAC1M wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie angeboten.

The StarTech.com Advantage

- USB-A AUF USB-C DATENBLOCK-KABEL: Das reine Ladedesign ohne Datenpins bietet physische Datenblockierung, verhindert Datendiebstahl/-korruption und Lecks und schützt gleichzeitig vor Spyware-/Malware-Angriffen auf Smartphones, Tablets und batteriebetriebene Mobilgeräte
- SICHERES LADEKABEL: 1 m langes Kabel zum Laden von Smartphones, Tablets, Kopfhörern und Kameras an jedem Ort, ideal für den sicheren Einsatz im öffentlichen Bereich, Unternehmens-, Verteidigungs- und Bildungsumgebungen.
- VIELSEITIGES KABEL: sicheres Datenadapterkabel, das bis zu 5 V bei 2,4 A (max. 12 W) liefert, kompatibel mit allen USB-A-Anschlüssen - vom Host-Computer bis zu Ladegeräten - zum Laden USB-C-fähiger Geräte geeignet
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
460 mm
Höhe des Versandkartons
240 mm
Merkmale
Kabellänge
1 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
32/22
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmantelmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Plug
Ja
Stromverbrauch
12 W
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Outputstrom (max.)
2.4 A
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
3.1 mm
Gewicht
12.1 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
20 - 28 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
290 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
3 mm
Paketgewicht
22.1 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.