Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady THT-140-488-3 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brady THT-140-488-3 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Brady THT-140-488-3 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Brady THT-140-488-3 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89993564
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     THT-140-488-3
EAN/GTIN:
     0662820623724
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Typ
Gestanztes Etikett
Material
Polyester
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Klebematerial
Acryl
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Matte
Form
Rechteck
Druckmedien - Stärke
94 µm
Hitzebeständig
Ja
Abriebfest
Ja
Ölbeständig
Ja
Betriebstemperatur
-40 - 145 °C
Kompatible Produkte
BBP®11 Label Printer, BBP®12 Label Printer, BBP®81 Label Printer, Brady IP® Series Label Printer, BradyPrinter i5100 Industrial Label Printer, BradyPrinter i7100 Industrial Label Printer, THT 76 mm Core Printers
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
19.05 mm
Etikettenhöhe
22.86 mm
Kerndurchmesser
76.2 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
3000 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 276,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 3.000 Pakete (ab € 0,09202* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,23*
€ 398,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,69*
€ 394,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,75*
€ 360,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,40*
€ 351,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,04*
€ 328,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.