| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-89992938 Herst.-Nr.: PTL-43-439-RD EAN/GTIN: 662820186816 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Rot | | Etikettentyp | Selbstklebendes Druckeretikett | | Material | Vinyl | | Drucktechnologie | Wärmeübertragung | | Klebematerial | Acryl | | Klebetyp | Dauerhaft | | Oberflächentyp | Glanz | | Wasserfest | Ja | | Ultraviolett (UV) beständig | Ja | | Für die Nutzung im Außenbereich geeignet | Ja | | Betriebstemperatur | -70 - 40 °C | | Kompatible Produkte | M61-R6010, M71-R6000, R6010 | Gewicht und Abmessungen | Bogenlänge | 15240 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Vinylreiniger, Wasserbett-Vinylreiniger, Wasserbetten-Reiniger, Wasserbettenreiniger, brady thermotransfer-etiketten, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung brady |
| | |
| |