Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady 18480 Gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Brady 18480 Gelb
Brady 18480 Gelb
Brady 18480 Gelb
Brady 18480 Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89990380
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     PSPT-094-1-YL
EAN/GTIN:
     662820184805
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Material
Polyolefin
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Oberflächentyp
Matte
Zweck
Draht/Kabel
Form
Rechteck
Wasserfest
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Betriebstemperatur
-55 - 135 °C
Kompatible Produkte
BMP®61 Label Printer, BMP®71 Label Printer (with media adapter), BradyPrinter M611 Mobile Label Printer, TLS 2200® Thermal Labeling System, TLS-PC LINK™ Thermal Labeling System
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
5 mm
Etikettenhöhe
50 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
100 Stück(e)
Band enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,17*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 97,17* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 162,60*
€ 193,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 160,14*
€ 190,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 138,76*
€ 165,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 116,49*
€ 138,62
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 114,15*
€ 135,84
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 111,83*
€ 133,08
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 109,50*
€ 130,31
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 97,17*
€ 115,63
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
990-805
ab € 20,31*
Zubehör
HellermannTyton
990-806
ab € 18,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.