Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady M61C-500-428 Druckeretikett Grau Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brady M61C-500-428 Druckeretikett Grau Selbstklebendes Druckeretikett
Brady M61C-500-428 Druckeretikett Grau Selbstklebendes Druckeretikett
Brady M61C-500-428 Druckeretikett Grau Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89988137
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M61C-500-428
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotoetikett
Hochglanzetikett
Etikettendrucker-Etiketten
Labelwriter-Etikett
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Typ
Etikettenrolle
Material
Polyester
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Klebematerial
Acryl
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Matte
Betriebstemperatur
-70 - 120 °C
Zertifizierung
RoHS
Kompatible Produkte
BMP®61 Label Printer, BradyPrinter M611 Mobile Label Printer
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
12.7 mm
Bogenlänge
15240 mm
Gewicht
180 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,30*
€ 111,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,26*
€ 109,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,62*
€ 105,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,68*
€ 98,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,84*
€ 84,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.