Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica WT 473 710 Waschmaschine Toplader 7,5 kg 1300 RPM Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica WT 473 710 Waschmaschine Toplader 7,5 kg 1300 RPM Weiß
Amica WT 473 710 Waschmaschine Toplader 7,5 kg 1300 RPM Weiß
Amica WT 473 710 Waschmaschine Toplader 7,5 kg 1300 RPM Weiß
Amica WT 473 710 Waschmaschine Toplader 7,5 kg 1300 RPM Weiß
Amica WT 473 710 Waschmaschine Toplader 7,5 kg 1300 RPM Weiß
Amica WT 473 710 Waschmaschine Toplader 7,5 kg 1300 RPM Weiß
Amica WT 473 710 Waschmaschine Toplader 7,5 kg 1300 RPM Weiß
Amica WT 473 710 Waschmaschine Toplader 7,5 kg 1300 RPM Weiß
Amica WT 473 710 Waschmaschine Toplader 7,5 kg 1300 RPM Weiß
Amica WT 473 710 Waschmaschine Toplader 7,5 kg 1300 RPM Weiß
Amica WT 473 710 Waschmaschine Toplader 7,5 kg 1300 RPM Weiß
Amica WT 473 710 Waschmaschine Toplader 7,5 kg 1300 RPM Weiß
Amica WT 473 710 Waschmaschine Toplader 7,5 kg 1300 RPM Weiß
Amica WT 473 710 Waschmaschine Toplader 7,5 kg 1300 RPM Weiß
Amica WT 473 710 Waschmaschine Toplader 7,5 kg 1300 RPM Weiß
Amica WT 473 710 Waschmaschine Toplader 7,5 kg 1300 RPM Weiß
Amica WT 473 710 Waschmaschine Toplader 7,5 kg 1300 RPM Weiß
Amica WT 473 710 Waschmaschine Toplader 7,5 kg 1300 RPM Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89965209
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     WT 473 710
EAN/GTIN:
     5906006913250
Suchbegriffe:
Toplader Waschmaschine
Waschautomat
Waschmaschine
waschautomat toplader
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
490 mm
Verpackungstiefe
690 mm
Verpackungshöhe
895 mm
Paketgewicht
60000 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Ladetyp
Toplader
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Tasten, Drehregler
Türanschlag
Hoch
Display-Typ
LED
Türöffnungswinkel
90 °
Kabellänge
1.5 m
Schlauchlänge Wasserzulauf
1 m
Schlauchlänge Wasserablauf
1.5 m
Leistungen
Nennkapazität
7.5 kg
Maximale Schleuderdrehzahl
1300 RPM
Schleuder-Klasse
B
Anzahl Waschprogramme
16
Lärmemissionsklasse
C
Luftschallemission (Schleudern)
80 dB
Luftschallemmission (Waschen)
64 dB
Waschprogramme
Hygiene/Anti-Allergie, Bluse/Shirt, Baumwolle, Pflegeleicht, Öko, Wolle, Schnell, Sport, Synthetik, Feinwäsche/Seide
Überlaufschutz
Ja
Ladungsausgleichsystem
Ja
Aquastop Funktion
Ja
Schaumkontrollsystem
Ja
Zykluszeit (max.)
213 min
Anpassbare Rotationsgeschwindigkeit
Ja
Minimale Schleuderdrehzahl
400 RPM
Rückstandsfeuchtigkeit
53 %
Einstellbare Temperatur
Ja
Kleidungshinzugabe (Pausen-) Funktion
Ja
Maximale Waschtemperatur
90 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
610 mm
Höhe
875 mm
Gewicht
56000 g
Ergonomie
Kindersicherung
Ja
Selbstreinigend
Ja
Restzeitanzeige
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Energieverbrauch pro 100 Zyklen
61 kWh
Wasserverbrauch pro Zyklus
46 l
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch Reinigung
0.611 kWh
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
Leistungsaufnahme (eingeschaltet)
1 W
Anschlusswert
2000 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Weitere Suchbegriffe: waschautomat, amica waschautomat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 342,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,34*
€ 495,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,24*
€ 495,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,64*
€ 485,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,01*
€ 461,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,27*
€ 407,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.