Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remington AC7200 2200 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Remington AC7200 2200 W Schwarz
Remington AC7200 2200 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89776911
Hersteller:
     Remington
Herst.-Nr.:
     45718560100
EAN/GTIN:
     5038061112979
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner
Du möchtest Salonleistung bei gleichzeitiger Pflege der Haare? ‘Get Your You On’ mit dem Supercare Pro 2200 AC Haartrockner in kräftigem Schwarz mit Bronze-Akzenten. Sein leichtes und kompaktes Design und langlebiger AC Motor in Salonqualität mit 2200 Watt sorgt für schnelles und leistungsstarkes Trocknen. SUPERCARE-EINSTELLUNG Erlebe mit dem Supercare Pro 2200 AC Haartrockner schnelles Trocknen ohne das Haar unnötiger Hitze auszusetzen. Mit der Supercare-Einstellung trocknet das Haar schnell, aber bei gesunder Hitze, um das Haar gleichzeitig zu pflegen. SCHNELLES UND LEISTUNGSSTARKES TROCKNEN Das `frisch vom Frisör Gefühl‘ für zu Hause, dank Supercare Pro 2200 AC Haartrockner. Sein langlebiger AC Motor in Salonqualität mit 2200 Watt und 130 km/h Luftstrom ermöglicht schnelles und leistungsstarkes Trocknen für optimale Ergebnisse. ÜBERLEGENE IONEN-PFLEGE Wunderschöne Blow-Dry Looks mit dem Supercare Pro 2200 AC Haartrockner. Seine überlegene Ionen-Pflege ermöglicht 2x mehr Ionen, die gleichmäßig vom Ansatz bis zur Spitze im Haar verteilt werden. Für jederzeit geschmeidige, glänzende und frizz-freie Ergebnisse.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Einfarbig
Kabellänge
3 m
Leistungen
Cool Shot Funktion
Ja
Ionenfunktion
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Anzahl der Heizstufen
3
Keramisches Heizsystem
Ja
Motortyp
AC
Ionen-Styling
Ja
Lieferumfang
Konzentratordüse
Ja
Diffuser-Ausgießer
Ja
Anzahl Düsen
2
Anzahl der Befestigungen
3
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Leistung
2200 W
Weitere Suchbegriffe: remington föhn, föhn, Föhns, Föns, Föne
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 41,08*
€ 48,8852
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,55*
€ 48,2545
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,02*
€ 46,4338
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,31*
€ 39,6389
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.