| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-89672796 Herst.-Nr.: 87756 EAN/GTIN: 4043619877560 |
| |
|
| | |
| Dieser bidirektionale RS-232 Umschalter und Verteiler von Delock verbindet ein serielles Gerät wie Drucker, Messgerät etc. mit zwei USB Anschlüssen und bietet dafür zwei Einsatzmöglichkeiten.
1. Verteiler (Beide LEDs leuchten grün) Die Signale des RS-232 Gerätes stehen zeitgleich an beiden USB Ports des Verteilers zur Verfügung. Damit können z. B. zwei Programme gleichzeitig die Daten vom RS-232 Gerät verwenden.
2. Umschalter (Eine der LEDs leuchtet grün) Die Datenverbindung zum RS-232 Gerät wird mit dem Umschalter festgelegt. Damit kann einer der beiden Computer das serielle Gerät zur bidirektionalen Datenverbindung verwenden.
Mit dem Taster aktiviert man USB Port 1 oder USB Port 2 oder beide Ports. Den jeweiligen Schaltzustand (Umschalter oder Verteiler) zeigen die beiden LEDs. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | | Gehäusematerial | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) | | Chipsatz | FTDI FT231XS | | FIFO (First In, First Out) | 512 B | | LED-Anzeigen | Ja | | Ursprungsland | Taiwan | | Kompatible Betriebssysteme | Windows 8.1/10 | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | USB 2.0 Type-B | | Anschluss 2 | DB9 | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | Gewicht und Abmessungen | Breite | 50 mm | | Tiefe | 60 mm | | Höhe | 25 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |