Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bury CC 9056 Autozubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bury CC 9056 Autozubehör
Bury CC 9056 Autozubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89660757
Hersteller:
     Bury
Herst.-Nr.:
     CC 9056
EAN/GTIN:
     4023032186739
Suchbegriffe:
KFZ Freisprecheinrichtung
kfz freisprecheinrichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
152 x 55 x 29 mm
Technische Details
Playback MP3
Ja
Kurzwahlen
Ja
Menüsprachen
Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch
Farbe
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bildschirm
Display
TFT 2.8"
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,23*
€ 164,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,06*
€ 163,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,87*
€ 153,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,19*
€ 145,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,89*
€ 124,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.