Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureLink DS2000-050 USB Kabel 5 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureLink DS2000-050 USB Kabel 5 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz
PureLink DS2000-050 USB Kabel 5 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz
PureLink DS2000-050 USB Kabel 5 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89639385
Hersteller:
     PureLink
Herst.-Nr.:
     DS2000-050
EAN/GTIN:
     4251364721995
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Druckerkabel
Aktives USB 2.0 Verbindungskabel, USB-A Stecker auf USB-B Stecker

Dieses USB 2.0 Repeaterkabel ist ein aktives USB-Verbindungskabel mit einem USB-A Stecker auf der einen sowie einem USB-B Stecker auf der anderen Seite, das die Übetragungsdistanz zwischen dem USB-Gerät und dem Computer auf über zehn Meter verlängert. Im Gegensatz zu herkömmlichen USB-Verbindungskabeln gewährleistet dieses aktive USB-Repeaterkabel eine gleichbleibende Signalqualität und hält die elektrischen und Timing-Spezifikationen ein, immer in voller Übereinstimmung mit dem USB 2.0 / 1.1 Standard.

PureLink DataSeries - Datenkabel für professionelle Anwendugen und Installationen

Das aktive Hi-Speed USB 2.0 Kabel ist ein unverzichtbares Zubehör für PC und Mac Benutzer, um Signale von USB-Peripheriegeräten wie Festplatten, Druckern, Mäusen, Tastaturen und USB-Hubs hinter den Schreibtisch oder zu einer beliebigen Stelle im Raum verteilen zu können. Der integrierte Verstärker-Chipsatz im aktiven USB Kabel wird über die USB-Leitung mit Strom versorgt und gewährleistet so Hi-Speed USB 2.0 Leistung auch über längere Distanzen, als ein normales USB-Verbindungskabel. Die Kombination aus Gold-beschichten Steckern, blanken Kupferleitern und einer extrem dichten Abschirmung aus Folie + Geflecht bietet eine fehlerfreie Datenübertragung und hervorragenden Schutz gegne EMI.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
250 mm
Höhe des Versandkartons
350 mm
Merkmale
Kabellänge
5 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
26/20
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Plug
Ja
Ursprungsland
Taiwan
Zertifizierung
CE, FCC
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 150 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
230 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
200 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.